pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I17N6P200F COPERCHIO DERIV. X PIANA 200X15-R600 I - C2I17N6P200F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I17N6P200F COPERCHIO DERIV. X PIANA 200X15-R600 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210099026

Codice prodotto

FCZC2I17N6P200F

Cod. produttore

C2I17N6P200F

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.