FEMI-CZ SPA - FCZC2I16S6D500HH66 DERIV. T DISUG. 600-500-600X100-R600 I - C2I16S6D500HH66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno - 600 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8029210134499
Codice prodotto
FCZC2I16S6D500HH66
Cod. produttore
C2I16S6D500HH66
Produttore
FCZ
Adatto per larghezza della scala portacavi:
500 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno:
600 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza di partenza della scala portacavi:
600 mm
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Esecuzione simmetrica:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C