pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I16S6C400HH55 DERIV. T DISUG. 500-400-500X75-R600 I - C2I16S6C400HH55

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I16S6C400HH55 DERIV. T DISUG. 500-400-500X75-R600 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno - 600 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210134437

Codice prodotto

FCZC2I16S6C400HH55

Cod. produttore

C2I16S6C400HH55

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno:

600 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza di partenza della scala portacavi:

500 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Esecuzione simmetrica:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.