FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S6C500HH DERIV.SCAL. T PIANA 500X75-R600 I - C2I15S6C500HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno - 600 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8029210134222
Codice prodotto
FCZC2I15S6C500HH
Cod. produttore
C2I15S6C500HH
Produttore
FCZ
Adatto per larghezza della scala portacavi:
500 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
75 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno:
600 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza di partenza della scala portacavi:
500 mm
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Esecuzione simmetrica:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C