pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S3C150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150X75-R300 I - C2I15S3C150HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S3C150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150X75-R300 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 150 mm

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno - 300 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210134062

Codice prodotto

FCZC2I15S3C150HH

Cod. produttore

C2I15S3C150HH

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

150 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno:

300 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza di partenza della scala portacavi:

150 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Esecuzione simmetrica:

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.