FEMI-CZ SPA - FCZC2I15N6P300F COPERCHIO DERIV. T PIANA 300X15-R600 I - C2I15N6P300F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a traversini - sì
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
EAN
8029210098159
Codice prodotto
FCZC2I15N6P300F
Cod. produttore
C2I15N6P300F
Produttore
FCZ
Larghezza:
300 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


