pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I11S3D500HH CURVA SCAL.45 PIANA 500X100-R300 I - C2I11S3D500HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I11S3D500HH CURVA SCAL.45 PIANA 500X100-R300 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Grado dell'angolo - 45°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210132631

Codice prodotto

FCZC2I11S3D500HH

Cod. produttore

C2I11S3D500HH

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Grado dell'angolo:

45°

Modello della curva:

Curva liscia

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

500 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

300 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.