FEMI-CZ SPA - FCZC2I10S6C600HH CURVA SCAL.90 PIANA 600X75-R600 I - C2I10S6C600HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 600 mm
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8029210132464
Codice prodotto
FCZC2I10S6C600HH
Cod. produttore
C2I10S6C600HH
Produttore
FCZ
Adatto per larghezza della scala portacavi:
600 mm
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
75 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio inossidabile
Modello della curva:
Curva liscia
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Perforazione laterale:
no
Raggio interno:
600 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no