pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I10S6C400HH CURVA SCAL.90 PIANA 400X75-R600 I - C2I10S6C400HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I10S6C400HH CURVA SCAL.90 PIANA 400X75-R600 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210132440

Codice prodotto

FCZC2I10S6C400HH

Cod. produttore

C2I10S6C400HH

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio inossidabile

Modello della curva:

Curva liscia

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Perforazione laterale:

no

Raggio interno:

600 mm

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.