pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P500D COP. AUTOBLOCCANTE HP2 500X15-0,8-3M I - C2I05G3P500D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P500D COP. AUTOBLOCCANTE HP2   500X15-0,8-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 500 mm

  • Spessore del materiale - 0.8 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini -

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210097077

Codice prodotto

FCZC2I05G3P500D

Cod. produttore

C2I05G3P500D

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

500 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.