pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P400B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 400X15-0,6-3M I - C2I05G3P400B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P400B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 400X15-0,6-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 400 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210097053

Codice prodotto

FCZC2I05G3P400B

Cod. produttore

C2I05G3P400B

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

400 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.