pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U400 MENSOLA OMEGA PRA L=400(+70) Z - B4Z70U400

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U400 MENSOLA OMEGA PRA L=400(+70)           Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Larghezza - 47 mm

  • Altezza - 170 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210132075

Codice prodotto

FCZB4Z70U400

Cod. produttore

B4Z70U400

Produttore

FCZ

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

170 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

400...400 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.