pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U200 MENSOLA OMEGA PRA L=200(+70) Z - B4Z70U200

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U200 MENSOLA OMEGA PRA L=200(+70) Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Larghezza - 47 mm

  • Altezza - 170 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 200...200 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210132051

Codice prodotto

FCZB4Z70U200

Cod. produttore

B4Z70U200

Produttore

FCZ

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

170 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

860 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.