pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z60H1000 PROFILO OMEGA PRA L=1060 Z - B4Z60H1000

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 1060 mm

  • Altezza della piastra - 47 mm

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210132044

Codice prodotto

FCZB4Z60H1000

Cod. produttore

B4Z60H1000

Produttore

FCZ

Larghezza della piastra:

1060 mm

Altezza della piastra:

47 mm

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.