pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4S40S SUPPORTO A SOFFITTO PER RETE S - B4S40S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4S40S SUPPORTO A SOFFITTO PER RETE S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029210131740

Codice prodotto

FCZB4S40S

Cod. produttore

B4S40S

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di fissaggio/chiusura, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.