pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4P40A TAPPO DI CHIUSURA 100PZ EPDM P - B4P40A

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4P40A TAPPO DI CHIUSURA 100PZ EPDM P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210131702

Codice prodotto

FCZB4P40A

Cod. produttore

B4P40A

Produttore

FCZ

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di fissaggio/chiusura, in materiali plastici.