pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4I70U150 MENSOLA OMEGA PRA L=150(+40) I - B4I70U150

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4I70U150 MENSOLA OMEGA PRA L=150(+40) I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 150 mm

  • Larghezza - 47 mm

  • Altezza - 170 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...150 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210131603

Codice prodotto

FCZB4I70U150

Cod. produttore

B4I70U150

Produttore

FCZ

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

170 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...150 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

735 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.