pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4I40X5 MORSETTO RAPIDO PER RETE D4,4 I - B4I40X5

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4I40X5 MORSETTO RAPIDO PER RETE D4,4 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8029210138039

Codice prodotto

FCZB4I40X5

Cod. produttore

B4I40X5

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di fissaggio/chiusura, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.