pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4E29 PIASTRINA 29 DI FISSAGGIO E - B4E29

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4E29 PIASTRINA 29 DI FISSAGGIO E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8029210087238

Codice prodotto

FCZB4E29

Cod. produttore

B4E29

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da piastrina di fissaggio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.