FEMI-CZ SPA - FCZA3Z98M5X050M BLOCCA PASSERELLA 50X40-2,0 Z - A3Z98M5X050M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8029210095509
Codice prodotto
FCZA3Z98M5X050M
Cod. produttore
A3Z98M5X050M
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca passerella/blocca coperchio ad omega di sicurezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C,raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


