FEMI-CZ SPA - FCZA3Z70FXC400K FLANGIA DI ATTACCO 400X75 Z - A3Z70FXC400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
2 PZ
EAN
8029210074009
Codice prodotto
FCZA3Z70FXC400K
Cod. produttore
A3Z70FXC400K
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco quadro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


