pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z58A1D010E SEPARATORE CURVA 45 DISCESA 100-R100 Z - A3Z58A1D010E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z58A1D010E SEPARATORE CURVA 45 DISCESA 100-R100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza - 197 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210073231

Codice prodotto

FCZA3Z58A1D010E

Cod. produttore

A3Z58A1D010E

Produttore

FCZ

Altezza della parete divisoria:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

197 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 45° discesa, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.