pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z48F1D150E DERIVAZIONE X VERTICALE 150X100-R=100 Z - A3Z48F1D150E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z48F1D150E DERIVAZIONE X VERTICALE 150X100-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210072913

Codice prodotto

FCZA3Z48F1D150E

Cod. produttore

A3Z48F1D150E

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

per collegamento con viti:

per collegamento senza viti:

no

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert., in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.