FEMI-CZ SPA - FCZA3Z42F1D300E CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 300X100-R=100 Z - A3Z42F1D300E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Con parte superiore - sì
Raggio interno - 100 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8029210071497
Codice prodotto
FCZA3Z42F1D300E
Cod. produttore
A3Z42F1D300E
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Con parte superiore:
sì
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


