pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z42F1B200E CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 200X50-R=100 Z - A3Z42F1B200E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z42F1B200E CURVA SGHEMBA 90 DX BAS.  200X50-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210071336

Codice prodotto

FCZA3Z42F1B200E

Cod. produttore

A3Z42F1B200E

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Spessore del materiale:

0.9 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 200X50-R 100 Z… Curva per canale / passerella portacavi