pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z38F1B100E CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 100X50-R=100 Z - A3Z38F1B100E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z38F1B100E CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 100X50-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210070353

Codice prodotto

FCZA3Z38F1B100E

Cod. produttore

A3Z38F1B100E

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Spessore del materiale:

0.9 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva 90° basso con var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.