FEMI-CZ SPA - FCZA3Z38F1B075E CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 75X50-R=100 Z - A3Z38F1B075E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8029210070346
Codice prodotto
FCZA3Z38F1B075E
Cod. produttore
A3Z38F1B075E
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno:
100 mm
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


