pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z37FXB500F ELEMENTO CURVA A SNODO 500X50 Z - A3Z37FXB500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Tipologia costruttiva - Gomito articolato, elemento

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210070162

Codice prodotto

FCZA3Z37FXB500F

Cod. produttore

A3Z37FXB500F

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

Regolabile

Tipologia costruttiva:

Gomito articolato, elemento

Modello della curva:

Curva liscia

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.