pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z35G1D100E COPERC. CURVA 30 BASSO 100(100)-R=100 Z - A3Z35G1D100E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z35G1D100E COPERC. CURVA 30 BASSO 100(100)-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 156 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210070025

Codice prodotto

FCZA3Z35G1D100E

Cod. produttore

A3Z35G1D100E

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

30°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

156 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.