FEMI-CZ SPA - FCZA3Z35G1B500F COPERC. CURVA 30 BASSO 500(50)-R=100 Z - A3Z35G1B500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 30°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 500 mm
Lunghezza - 131 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8029210069920
Codice prodotto
FCZA3Z35G1B500F
Cod. produttore
A3Z35G1B500F
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
30°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
131 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


