pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34G1D400F COPERC. CURVA 45 BASSO 400(100)-R=100 Z - A3Z34G1D400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34G1D400F COPERC. CURVA 45 BASSO 400(100)-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210069586

Codice prodotto

FCZA3Z34G1D400F

Cod. produttore

A3Z34G1D400F

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

197 mm

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.