pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34G1C500F COPERC. CURVA 45 BASSO 500(75)-R=100 Z - A3Z34G1C500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34G1C500F COPERC. CURVA 45 BASSO   500(75)-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 500 mm

  • Lunghezza - 177 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210069524

Codice prodotto

FCZA3Z34G1C500F

Cod. produttore

A3Z34G1C500F

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

500 mm

Lunghezza:

177 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 45 BASSO 500(75)-R 100 Z… Coperchio per curva per sistema portacavi