pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z32G1P100E COPERCHIO CURVA 30 ALTO 100-R=100 Z - A3Z32G1P100E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z32G1P100E COPERCHIO CURVA 30 ALTO      100-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 122 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210068589

Codice prodotto

FCZA3Z32G1P100E

Cod. produttore

A3Z32G1P100E

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

30°

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

122 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.