pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z31G1P600F COPERCHIO CURVA 45 ALTO 600-R=100 Z - A3Z31G1P600F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z31G1P600F COPERCHIO CURVA 45 ALTO      600-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 600 mm

  • Lunghezza - 122 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210068312

Codice prodotto

FCZA3Z31G1P600F

Cod. produttore

A3Z31G1P600F

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

600 mm

Lunghezza:

122 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO CURVA 45 ALTO 600-R 100 Z… Coperchio per curva per sistema portacavi