FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXC400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X75 Z - A3Z26FXC400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210067568
Codice prodotto
FCZA3Z26FXC400K
Cod. produttore
A3Z26FXC400K
Produttore
FCZ
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


