pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXC150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X75 Z - A3Z26FXC150H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXC150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210067537

Codice prodotto

FCZA3Z26FXC150H

Cod. produttore

A3Z26FXC150H

Produttore

FCZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.