FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXB300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X50 Z - A3Z26FXB300H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Adatto per l'integrità del circuito - no
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
6 PZ
EAN
8029210067476
Codice prodotto
FCZA3Z26FXB300H
Cod. produttore
A3Z26FXB300H
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


