FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXB150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X50 Z - A3Z26FXB150H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
8 PZ
EAN
8029210067452
Codice prodotto
FCZA3Z26FXB150H
Cod. produttore
A3Z26FXB150H
Produttore
FCZ
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


