pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXC500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 500X75 Z - A3Z24AXC500K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXC500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 500X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 73 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210067353

Codice prodotto

FCZA3Z24AXC500K

Cod. produttore

A3Z24AXC500K

Produttore

FCZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

73 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.