pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23G1P100E COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 100(25) Z - A3Z23G1P100E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23G1P100E COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA       100(25) Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210067131

Codice prodotto

FCZA3Z23G1P100E

Cod. produttore

A3Z23G1P100E

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

100 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 100(25) Z… Coperchio per riduzione per sistema portacavi