pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22G4P200E COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 200-150 Z - A3Z22G4P200E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22G4P200E COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 200-150 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Larghezza (piccola) - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210066882

Codice prodotto

FCZA3Z22G4P200E

Cod. produttore

A3Z22G4P200E

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

200 mm

Larghezza (piccola):

150 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.