pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15G1P400F COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 400-R=100 Z - A3Z15G1P400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15G1P400F COPERCHIO DERIV. T ORIZZ.    400-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210064574

Codice prodotto

FCZA3Z15G1P400F

Cod. produttore

A3Z15G1P400F

Produttore

FCZ

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.