pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1D600F DERIVAZIONE LATERALE 600X100-R=100 Z - A3Z14F1D600F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1D600F DERIVAZIONE LATERALE 600X100-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 600 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

  • per collegamento con viti - sì

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210064178

Codice prodotto

FCZA3Z14F1D600F

Cod. produttore

A3Z14F1D600F

Produttore

FCZ

Larghezza di partenza del canale portacavi:

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

per collegamento con viti:

sì

Materiale:

Acciaio

per collegamento senza viti:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.