FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11G1P500F COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 500-R=100 Z - A3Z11G1P500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Cambio di direzione - Orizzontale
Larghezza - 500 mm
Lunghezza - 473 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210063591
Codice prodotto
FCZA3Z11G1P500F
Cod. produttore
A3Z11G1P500F
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Cambio di direzione:
Orizzontale
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
473 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


