pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11G1P300E COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 300-R=100 Z - A3Z11G1P300E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11G1P300E COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 300-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 300 mm

  • Lunghezza - 333 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210063577

Codice prodotto

FCZA3Z11G1P300E

Cod. produttore

A3Z11G1P300E

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

333 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.