pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10G1P075E COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 75-R=100 Z - A3Z10G1P075E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10G1P075E COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 75-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210063201

Codice prodotto

FCZA3Z10G1P075E

Cod. produttore

A3Z10G1P075E

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

205 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.