pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10F1D300E CURVA 90 ORIZZONTALE 300X100-R=100 Z - A3Z10F1D300E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10F1D300E CURVA 90 ORIZZONTALE 300X100-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210063157

Codice prodotto

FCZA3Z10F1D300E

Cod. produttore

A3Z10F1D300E

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

100 mm

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.9 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.