FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R400D COPERCHIO CANALE 400-0.8-3M Z - A3Z05G3R400D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 400 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
12 M
EAN
8029210062839
Codice prodotto
FCZA3Z05G3R400D
Cod. produttore
A3Z05G3R400D
Produttore
FCZ
Larghezza parte superiore:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passarella a filo:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


