pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R100C COPERCHIO CANALE 100-0.7-3M Z - A3Z05G3R100C

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R100C COPERCHIO CANALE            100-0.7-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.7 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210062792

Codice prodotto

FCZA3Z05G3R100C

Cod. produttore

A3Z05G3R100C

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

100 mm

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.