pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G2R150C COPERCHIO CANALE 150-0.7-2M Z - A3Z05G2R150C

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G2R150C COPERCHIO CANALE 150-0.7-2M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 16 M

EAN

8029210062716

Codice prodotto

FCZA3Z05G2R150C

Cod. produttore

A3Z05G2R150C

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.